Startseite

LEGRAND - LEG631663 DL0512-CROSSING BASE P=500 L=1200 - 631663

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631663 DL0512-CROSSING BASE P=500 L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 900 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Crossing

EAN

3414972542128

Artikelnummer

LEG631663

Herstellernummer

631663

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

1200 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

4

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Base profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.