LEGRAND - LEG631660 DL0506-CROSSING BASE P=500 L=600 - 631660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 600 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972647328
Artikelnummer
LEG631660
Herstellernummer
631660
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4


