Startseite

LEGRAND - LEG631654 DL9016-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1600 - 631654

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631654 DL9016-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 1100 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972647557

Artikelnummer

LEG631654

Herstellernummer

631654

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1600 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

3

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4

Leggio compatto 1600 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie