Startseite

LEGRAND - LEG631653 DL9012-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1200 - 631653

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG631653 DL9012-CROSSING LEGGIO COMPATTO L =1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1100 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414972647540

Artikelnummer

LEG631653

Herstellernummer

631653

Hersteller

BTI

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1200 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

3

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

4

Leggio compatto 1200 x 400 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie