LEGRAND - LEG446903 KIT 6 VENTOLE PER TETTO CON TERMOSTATO, - 446903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 0.025 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 44 mm
Breite - 409 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
3414972027724
Artikelnummer
LEG446903
Herstellernummer
446903
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
0.025 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
44 mm
Breite:
409 mm
Schutzart (IP):
IP20
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...220 V
Anzahl der Lüfter:
6
Farbe:
schwarz
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...220 V
Tiefe:
530 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
8 W
Geräuschemission:
54 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


