LEGRAND - LEG446897 STAFFE PER PDU (2 PEZZI) - 446897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 2 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414972027687
Artikelnummer
LEG446897
Herstellernummer
446897
Hersteller
BTI
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
32 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie