LEGRAND - LEG417313 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 14-22A - 417313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 14...22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286...286 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970395290
Artikelnummer
LEG417313
Herstellernummer
417313
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14...22 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286...286 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
94 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm