LEGRAND - LEG417312 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 11-17A - 417312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11...17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 221...221 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970395276
Artikelnummer
LEG417312
Herstellernummer
417312
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11...17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
221...221 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
20 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
94 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm