Startseite

LEGRAND - LEG417311 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 9-13A - 417311

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417311 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 9-13A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...13 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 169...169 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970395252

Artikelnummer

LEG417311

Herstellernummer

417311

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...13 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

169...169 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

13 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=9-13A - Im= 169A - Icu= 50kA (a 415Vac) - Pw motori 5.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.