Startseite

LEGRAND - LEG417308 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 4-6A - 417308

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417308 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 4-6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970395191

Artikelnummer

LEG417308

Herstellernummer

417308

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78...78 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

1.1 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=4-6A - Im= 78A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 2.2W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.