Startseite

LEGRAND - LEG416820 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 24VAC - 416820

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG416820 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970407726

Artikelnummer

LEG416820

Herstellernummer

416820

Hersteller

BTI

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Geeignet für Handbedienung:

ja

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.9 A

Schnittstelle:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè di controllo 4P per contattori CTX3 - contatto 2NO+2NC - corrente nominale Ith 10A - tensione nominale Vn 24Vac. Conformi alle norme IEC 60947-1 e IEC60947-4-1. Bobina a bassi consumi di energia.