LEGRAND - LEG414803 VIKING3-MORSETTO 16MM2 FV 1000V - 414803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 80 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
180 ST
EAN
3245064148030
Artikelnummer
LEG414803
Herstellernummer
414803
Hersteller
BTI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
15 mm
Höhe:
63 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Tiefe:
57 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie