Startseite

LEGRAND - LEG412726 TS DIG YEAR 2C. 230V BLE - 412726

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG412726 TS DIG YEAR 2C. 230V BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971975606

Artikelnummer

LEG412726

Herstellernummer

412726

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.01666 s

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0.01666 s

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.6 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario annuale programmabile via Bluetooth. Programmazione annuale diretta da tastiera o tramite smartphone con l\'App Legrand Time Switch -2 canali (16A-250Vac), Vn=230Vac, 2x28 programmi