Startseite

LEGRAND - LEG412657 INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V - 412657

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG412657 INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 - 0.01666 s

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064126571

Artikelnummer

LEG412657

Herstellernummer

412657

Hersteller

BTI

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.01666 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

5

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35.6 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale settimanale astronomico - 2 canali - 56 programmi - 2NO/NC - 2 moduli DIN35