LEGRAND - LEG412633 AlphaRex3 D21 digitale Wochenzeitschalt - 412633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3245064126335
Artikelnummer
LEG412633
Herstellernummer
412633
Hersteller
BTI
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.01666 s
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.6 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
60 mm