LEGRAND - LEG412623 LuxoSwitch Dammerungsschalter inkl. Lich - 412623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 5 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 0.5...2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP65
Packung
1 ST
EAN
3245064126236
Artikelnummer
LEG412623
Herstellernummer
412623
Hersteller
BTI
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
0.5...2000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20