LEGRAND - LEG387714 Schlauch Pn20,5x27 Schwarz - 387714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
EAN
8009561570016
Artikelnummer
LEG387714
Herstellernummer
387714
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Biegeradius, statisch:
210 mm
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie