Startseite

LEGRAND - LEG387494 Pn27 26,5x34 - 387494

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387494 Pn27 26,5x34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 270 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

EAN

8009561569935

Artikelnummer

LEG387494

Herstellernummer

387494

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

270 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

34 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

PN27-Guidacavo metallo plastico diametro 27mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie