Startseite

LEGRAND - LEG387434 FA Schlauch 26,5x31,5 Schwarz - 387434

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387434 FA Schlauch 26,5x31,5 Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 130 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8009561507043

Artikelnummer

LEG387434

Herstellernummer

387434

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

130 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

31.5 mm

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 27mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie