LEGRAND - LEG387433 FA Schlauch 20,5x24,5 Schwarz - 387433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8009561507029
Artikelnummer
LEG387433
Herstellernummer
387433
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
24.5 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie