Startseite

LEGRAND - LEG387432 FA Schlauch 15,5x19,5 Schwarz - 387432

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387432 FA Schlauch 15,5x19,5 Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 50 M

Produktserien

Guidacavi FA

EAN

8009561507005

Artikelnummer

LEG387432

Herstellernummer

387432

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

90 mm

Farbe:

schwarz

Flammverbreitend:

nein

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.