LEGRAND - LEG387430 FA Schlauch 10x14 Schwarz - 387430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeradius, statisch - 60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8009561506961
Artikelnummer
LEG387430
Herstellernummer
387430
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie