LEGRAND - LEG387421 Schlauch FA D=10 Grau - 387421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi FA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561506787
Artikelnummer
LEG387421
Herstellernummer
387421
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
nein


