LEGRAND - LEG387377 NGDAx52 Schlauch (AISI 304)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 50.5 mm
Außendurchmesser - 59 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 50 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi NGDAX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561526358
Artikelnummer
LEG387377
Herstellernummer
387377
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
50.5 mm
Außendurchmesser:
59 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeradius, statisch:
195 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


