LEGRAND - LEG387375 NGDAx35 Schlauch (AISI 304) - 387375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 34 mm
Biegeradius, statisch - 130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Glasfaser
Packung
25 M
EAN
8009561526310
Artikelnummer
LEG387375
Herstellernummer
387375
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
34 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Innendurchmesser:
34.5 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Edelstahl-Draht
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie