LEGRAND - LEG387373 NGDAx21 Schlauch (AISI 304) - 387373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeradius, statisch - 75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8009561526273
Artikelnummer
LEG387373
Herstellernummer
387373
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeradius, statisch:
75 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
26.5 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
farblos
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie