Startseite

LEGRAND - LEG387371 NGDAx12 Schlauch (AISI 304) - 387371

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387371 NGDAx12 Schlauch (AISI 304)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Biegeradius, statisch - 55 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 M

EAN

8009561526235

Artikelnummer

LEG387371

Herstellernummer

387371

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP42

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

farblos

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Guidacavo trecciato INOX e fibra di vetro diametro 12mm. Materiale: Flessibile in acciaio inox AISI 304 a doppia aggraffatura. Rivestito con filato di fibra di vetro e ricoperto da trecciatura inox AISI 304.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie