LEGRAND - LEG387205 FASCETTA NERA 140X3,5 - 387205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Betriebstemperatur - -20...100 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
EAN
3414971342699
Artikelnummer
LEG387205
Herstellernummer
387205
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


