LEGRAND - LEG387101 FASCETTA NATURALE 100X2,5 - 387101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Min. Haltekraft - 90 N
Betriebstemperatur - -20...100 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970869395
Artikelnummer
LEG387101
Herstellernummer
387101
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Min. Haltekraft:
90 N
Betriebstemperatur:
-20...100 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja