LEGRAND - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
40 ST
EAN
8009561583221
Artikelnummer
LEG387052
Herstellernummer
387052
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


