Startseite

LEGRAND - LEG387051 TKP16B-TERMINALE TAZ-TAIX PRESSACAVO 9-1 - 387051

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387051 TKP16B-TERMINALE TAZ-TAIX PRESSACAVO 9-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561583191

Artikelnummer

LEG387051

Herstellernummer

387051

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo metallico ad innesto rapido TKP16B per pressacavo 9-11mm