Startseite

LEGRAND - LEG386638 Gegenmutter M12 Metall - 386638

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386638 Gegenmutter M12 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561503694

Artikelnummer

LEG386638

Herstellernummer

386638

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Farbe:

farblos

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M12x1.5