Startseite

LEGRAND - LEG386637 Gegenmutter M63 Metall

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386637 Gegenmutter M63 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561530720

Artikelnummer

LEG386637

Herstellernummer

386637

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M63x1.5