LEGRAND - LEG386636 Gegenmutter M50 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561530867
Artikelnummer
LEG386636
Herstellernummer
386636
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M50x1.5