LEGRAND - LEG386633 Gegenmutter M25 Metall - 386633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - farblos
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
EAN
8009561554481
Artikelnummer
LEG386633
Herstellernummer
386633
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M25x1.5


