Startseite

LEGRAND - LEG386631 Gegenmutter M16 Metall - 386631

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386631 Gegenmutter M16 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561462625

Artikelnummer

LEG386631

Herstellernummer

386631

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M16x1.5