LEGRAND - LEG386630 Gegenmutter Met.PG48 - 386630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - farblos
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
EAN
8009561530881
Artikelnummer
LEG386630
Herstellernummer
386630
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG48


