Startseite

LEGRAND - LEG386622 Gegenmutter Met.PG9 - 386622

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386622 Gegenmutter Met.PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561554467

Artikelnummer

LEG386622

Herstellernummer

386622

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG9