Startseite

LEGRAND - LEG386610 Gegenmutter G3' Metall - 386610

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386610 Gegenmutter G3' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561550087

Artikelnummer

LEG386610

Herstellernummer

386610

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G3;