Startseite

LEGRAND - LEG386603 Gegenmutter G1/2' Metall - 386603

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG386603 Gegenmutter G1/2' Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561461796

Artikelnummer

LEG386603

Herstellernummer

386603

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/2;