Startseite

LEGRAND - LEG384389 Verschraubung PSP M12 D=3-6,5 Schwarz - 384389

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG384389 Verschraubung PSP M12 D=3-6,5 Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSP

EAN

8009561514287

Artikelnummer

LEG384389

Herstellernummer

384389

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M12. Diametro cavi (min/max) 3.5-6.5mm.