LEGRAND - LEG382978 Verschraubung G1/4' D=6 PA6 Grau - 382978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
75 ST
EAN
8009561576476
Artikelnummer
LEG382978
Herstellernummer
382978
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
6 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
9 mm
Farbe:
grau