LEGRAND - LEG382900 Verschraubung PG7 D=8 PA6 Grau - 382900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561508200
Artikelnummer
LEG382900
Herstellernummer
382900
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


