Startseite

LEGRAND - LEG381144 RACCORDO PRESSACAVO 46-47 ATEX-GUAINA D5 - 381144

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG381144 RACCORDO PRESSACAVO 46-47 ATEX-GUAINA D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...47 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561582965

Artikelnummer

LEG381144

Herstellernummer

381144

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

46...47 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 46-47mm - diametro 50mm. Filettatura ISO M63

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie