Startseite

LEGRAND - LEG381142 RACCORDO PRESSACAVO 30-32,5 ATEX-GUAINA - 381142

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG381142 RACCORDO PRESSACAVO 30-32,5 ATEX-GUAINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...32.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561582927

Artikelnummer

LEG381142

Herstellernummer

381142

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...32.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 30-32,5mm - diametro 35mm. Filettatura ISO M40

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie