Startseite

LEGRAND - LEG381140 RACCORDO PRESSACAVO 16-19 ATEX-GUAINA D2 - 381140

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG381140 RACCORDO PRESSACAVO 16-19 ATEX-GUAINA D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561582897

Artikelnummer

LEG381140

Herstellernummer

381140

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...19 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

farblos

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 16-19mm - diametro 21mm. Filettatura ISO M25

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie