LEGRAND - LEG381138 RACCORDO PRESSACAVO 9-10 ATEX-GUAINA D12 - 381138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561582842
Artikelnummer
LEG381138
Herstellernummer
381138
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
farblos
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie