LEGRAND - LEG348560 F31-MANICOTTO M6 EZ - 348560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeanschluss 1 - Innengewinde
Form - Sechskant (hexagonal)
Packung
50 ST
EAN
8009561384354
Artikelnummer
LEG348560
Herstellernummer
348560
Hersteller
BTI
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Form:
Sechskant (hexagonal)
Durchgehendes Gewinde:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


