LEGRAND - LEG348543 F31-BARRA FILETTATA M6 1M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 1000 mm
Packung
10 ST
EAN
8009561353190
Artikelnummer
LEG348543
Herstellernummer
348543
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Barra filettata M6 lunghezza 1 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir.


