LEGRAND - LEG348443 F31-VITE M6X14 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 14 mm
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8009561348974
Artikelnummer
LEG348443
Herstellernummer
348443
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
14 mm
Vite M6X14. Finitura EZ: acciaio elettrozincato.


